Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6311-M36x42x400 Spanneisen "Leichtbau", <br>mit verstellbarer Stützschraube, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6311-M36x42x400 Spanneisen "Leichtbau", <br>mit verstellbarer Stützschraube, komplett
6311-M36x42x400 Spanneisen "Leichtbau", <br>mit verstellbarer Stützschraube, komplett
6311-M36x42x400 Spanneisen "Leichtbau", <br>mit verstellbarer Stützschraube, komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-376830
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     376830
EAN/GTIN:
     4020772376833
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Spanneisen "Leichtbau",
mit verstellbarer Stützschraube, komplett
mit DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Vergütungsstahl brüniert.
Weitere Informationen:
Nut:
48
mit Spannschraube:
M36x42x400
H1 *:
7-153
D x LS:
M30x180
B1:
43
B2:
102
B3:
54
L:
400
A:
80
E1:
74
E2:
209
Gewicht:
17560 g
Weitere Suchbegriffe: Verstellbares Spanneisen, Stützschrauben, stützschrauben amf, spanneisen verstellbar, 6311-m36x42x400, 6311, m36x42x400, spanneisen, leichtbau", <br mit, verstellbarer, stützschraube, komplett
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,15*
€ 438,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,32*
€ 407,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,27*
€ 393,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,62*
€ 383,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,92*
€ 375,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.