Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6333S-M8 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6333S-M8 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
6333S-M8 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
6333S-M8 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
6333S-M8 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
6333S-M8 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
6333S-M8 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
Artikel-Nr.:
     C5671-381780
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     381780
EAN/GTIN:
     4020772381783
Suchbegriffe:
Schnellspann-Sechskantmutter
Schnellspann-Mutter
Schnellspannmutter
Twinnutmutter
AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
mit harter Trennsperre.
Blank, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe:
M8
E:
14
M:
8
S:
13
Gewicht:
6 g
Weitere Suchbegriffe: amf schnellspannmutter ohne bund, schnellspann mutter, schnellspannmutter amf, 6333s-m8, 6333s, m8, amf-twinnut-mutter, ohne, bund
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.