Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6333S-M16 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6333S-M16 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
6333S-M16 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
6333S-M16 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
6333S-M16 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
6333S-M16 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
6333S-M16 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
Artikel-Nr.:
     C5671-381814
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     381814
EAN/GTIN:
     4020772381813
Suchbegriffe:
Schnellspann-Sechskantmutter
Schnellspann-Mutter
Schnellspannmutter
Twinnutmutter
AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
mit harter Trennsperre.
Blank, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe:
M16
E:
27
M:
16
S:
24
Gewicht:
39 g
Weitere Suchbegriffe: amf schnellspannmutter ohne bund, schnellspann mutter, schnellspannmutter amf, 6333s-m16, 6333s, m16, amf-twinnut-mutter, ohne, bund
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.