Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6333S-M20 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6333S-M20 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
6333S-M20 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
6333S-M20 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
6333S-M20 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
6333S-M20 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
6333S-M20 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
Artikel-Nr.:
     C5671-381822
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     381822
EAN/GTIN:
     4020772381820
Suchbegriffe:
Schnellspann-Sechskantmutter
Schnellspann-Mutter
Schnellspannmutter
Twinnutmutter
AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
mit harter Trennsperre.
Blank, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe:
M20
E:
33
M:
20
S:
30
Gewicht:
75 g
Weitere Suchbegriffe: schnellspannmutter amf, schnellspannmutter, 6333s-m20, 6333s, m20, amf-twinnut-mutter, ohne, bund
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.