Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379I-M16x160 Stiftschrauben mit Innensechskant, Festigkeitsklasse 12.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379I-M16x160 Stiftschrauben mit Innensechskant, Festigkeitsklasse 12.9
6379I-M16x160 Stiftschrauben mit Innensechskant, Festigkeitsklasse 12.9
6379I-M16x160 Stiftschrauben mit Innensechskant, Festigkeitsklasse 12.9
Artikel-Nr.:
     C5671-381939
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     381939
EAN/GTIN:
     4020772381936
Suchbegriffe:
6379i-m16x160
6379i
m16x160
stiftschrauben
Stiftschrauben mit Innensechskant, Festigkeitsklasse 12.9
Stahl, vergütet, gerolltes Gewinde.
Weitere Informationen:
D x L:
M16x160
Festigkeitsklasse:
12.9
B1:
19
B2:
100
L1:
4
SW:
4
Gewicht:
218 g
Weitere Suchbegriffe: mit, innensechskant
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.