Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379I-M20x200 Stiftschrauben mit Innensechskant, Festigkeitsklasse 12.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379I-M20x200 Stiftschrauben mit Innensechskant, Festigkeitsklasse 12.9
6379I-M20x200 Stiftschrauben mit Innensechskant, Festigkeitsklasse 12.9
6379I-M20x200 Stiftschrauben mit Innensechskant, Festigkeitsklasse 12.9
Artikel-Nr.:
     C5671-382036
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     382036
EAN/GTIN:
     4020772382032
Suchbegriffe:
6379i-m20x200
6379i
m20x200
stiftschrauben
Stiftschrauben mit Innensechskant, Festigkeitsklasse 12.9
Stahl, vergütet, gerolltes Gewinde.
Weitere Informationen:
D x L:
M20x200
Festigkeitsklasse:
12.9
B1:
27
B2:
125
L1:
5
SW:
5
Gewicht:
410 g
Weitere Suchbegriffe: mit, innensechskant
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.