Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370ZMMG-K20 Adapter Kupplungsmechanik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370ZMMG-K20 Adapter Kupplungsmechanik
6370ZMMG-K20 Adapter Kupplungsmechanik
6370ZMMG-K20 Adapter Kupplungsmechanik
Artikel-Nr.:
     C5671-424002
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     424002
EAN/GTIN:
     4020772424008
Suchbegriffe:
6370zmmg-k20
6370zmmg
k20
adapter
Adapter Kupplungsmechanik
Passend für Einbau-Spannmodul Nr. 6151HA / 6151L.
Weitere Informationen:
Größe:
K20
Nennweite:
5 NW
A:
56
A1:
33
A2:
18
B:
65
HA:
35
K:
13
ØN:
6 H7
ØP:
9
R:
G1/8
T:
12
U:
45
Gewicht:
0,9 Kg
Weitere Suchbegriffe: kupplungsmechanik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,87*
€ 537,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,97*
€ 535,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,54*
€ 493,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,41*
€ 481,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,03*
€ 458,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.