Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370ZMM-K40 Einschraubkupplungsmechanik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370ZMM-K40 Einschraubkupplungsmechanik
6370ZMM-K40 Einschraubkupplungsmechanik
6370ZMM-K40 Einschraubkupplungsmechanik
Artikel-Nr.:
     C5671-424226
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     424226
EAN/GTIN:
     4020772424220
Suchbegriffe:
6370zmm-k40
6370zmm
k40
einschraubkupplungsmechanik
Einschraubkupplungsmechanik
Max. Betriebsdruck 400 bar.
Weitere Informationen:
Größe:
K40
Nennweite:
5 NW
A:
M30x1,5
ØB:
24
C:
24
G:
31,5
K:
15
ØP:
25
SW:
22
Gewicht:
96 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,59*
€ 354,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,63*
€ 345,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,85*
€ 333,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,82*
€ 313,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,21*
€ 294,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.