Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370ZMM-K10 Einschraubkupplungsmechanik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370ZMM-K10 Einschraubkupplungsmechanik
6370ZMM-K10 Einschraubkupplungsmechanik
6370ZMM-K10 Einschraubkupplungsmechanik
Artikel-Nr.:
     C5671-424267
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     424267
EAN/GTIN:
     4020772424268
Suchbegriffe:
6370zmm-k10
6370zmm
k10
einschraubkupplungsmechanik
Einschraubkupplungsmechanik
Max. Betriebsdruck 400 bar.
Weitere Informationen:
Größe:
K10
Nennweite:
5 NW
A:
M30x1,5
ØB:
24
C:
19
G:
29,0
K:
7
ØP:
25
SW:
22
Gewicht:
74 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,14*
€ 363,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,51*
€ 356,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,97*
€ 343,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,19*
€ 322,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,60*
€ 302,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.