Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370P2-K20 Wechselpalette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370P2-K20 Wechselpalette
6370P2-K20 Wechselpalette
6370P2-K20 Wechselpalette
Artikel-Nr.:
     C5671-425041
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     425041
EAN/GTIN:
     4020772425043
Suchbegriffe:
6370p2-k20
6370p2
k20
wechselpalette
Wechselpalette
Aluminium, passend für 2-fach Spannstation.
Weitere Informationen:
Größe:
K20
A:
196
B:
396
G:
M12
G1:
M5
L:
90
L1:
120
S:
40
SM:
200
Gewicht:
6,0 Kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 525,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,23*
€ 733,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,22*
€ 708,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,20*
€ 664,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,61*
€ 648,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,17*
€ 624,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.