Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370P2-K40 Wechselpalette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370P2-K40 Wechselpalette
6370P2-K40 Wechselpalette
6370P2-K40 Wechselpalette
Artikel-Nr.:
     C5671-426783
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     426783
EAN/GTIN:
     4020772426781
Suchbegriffe:
6370p2-k40
6370p2
k40
wechselpalette
Wechselpalette
Aluminium, passend für 2-fach Spannstation.
Weitere Informationen:
Größe:
K40
A:
296
B:
546
G:
M12
G1:
-
L:
120
L1:
-
S:
45
SM:
320
Gewicht:
19,0 Kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,39*
€ 921,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,05*
€ 874,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,33*
€ 845,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,85*
€ 825,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,51*
€ 796,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.