Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370P4-K40 Wechselpalette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370P4-K40 Wechselpalette
6370P4-K40 Wechselpalette
6370P4-K40 Wechselpalette
Artikel-Nr.:
     C5671-426809
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     426809
EAN/GTIN:
     4020772426804
Suchbegriffe:
6370p4-k40
6370p4
k40
wechselpalette
Wechselpalette
Aluminium, passend für 4-fach Spannstation.
Weitere Informationen:
Größe:
K40
A:
546
B:
546
G:
M12
G1:
-
L:
320
L1:
-
S:
45
SM:
320
Gewicht:
35,0 Kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.134,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,58*
€ 1.462,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.216,97*
€ 1.448,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.182,15*
€ 1.406,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,36*
€ 1.378,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,35*
€ 1.349,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.