Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370ZB-K40 Haken-Spannbride, Set


Menge:  Paar  
Produktinformationen
6370ZB-K40 Haken-Spannbride, Set
6370ZB-K40 Haken-Spannbride, Set
6370ZB-K40 Haken-Spannbride, Set
6370ZB-K40 Haken-Spannbride, Set
6370ZB-K40 Haken-Spannbride, Set
Artikel-Nr.:
     C5671-426841
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     426841
EAN/GTIN:
     4020772426842
Suchbegriffe:
Haken-Spannbride
Hakenspannbride
Spannbride
spannbride
Haken-Spannbride, Set
Bestehend aus zwei Einzelspannbriden, nitriert.
Weitere Informationen:
Größe:
K40
Inhalt Set:
2 C62
ØD:
202
ØDB:
146,0
H:
16,00
ØLK:
172
M:
13,0
Gewicht:
1100 g
Weitere Suchbegriffe: 6370zb-k40, 6370zb, k40, haken-spannbride, set
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,19*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 102,095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 249,48*
€ 296,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 246,67*
€ 293,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 237,45*
€ 282,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 215,48*
€ 256,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 204,19*
€ 242,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.