Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370ZNSSN-K40 Fangschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370ZNSSN-K40 Fangschraube
6370ZNSSN-K40 Fangschraube
6370ZNSSN-K40 Fangschraube
Artikel-Nr.:
     C5671-426908
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     426908
EAN/GTIN:
     4020772426903
Suchbegriffe:
6370znssn-k40
6370znssn
k40
fangnippelschraube
Fangschraube
Festigkeitsklasse 12.9.
Passend für Ausgleichs-Spannbolzen Nr. 6370ZNSN.
Weitere Informationen:
Größe:
K40
Haltekraft:
30 kN
ØD2:
17,0
L:
59
L1:
10
L2:
29,1
L3:
19,9
M:
M12
SW:
12
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: fangschraube
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.