Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6203L-02 Einbau-Spannmodul, Einschraubversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6203L-02 Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
6203L-02 Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
6203L-02 Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
6203L-02 Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
6203L-02 Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
Artikel-Nr.:
     C5671-427286
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     427286
EAN/GTIN:
     4020772427283
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul amf
spannmodul
Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
Öffnen pneumatisch.
Betriebsdruck Öffnen: min. 6 bar - max. 12 bar.
Deckel und Kolben gehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,02 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
K02
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
235 N
Haltekraft*:
6000 N
Gewicht:
48 g
ØD:
22
ØDN:
10
ØD2:
18
G:
M5
H:
38,5
HA:
2,05
M:
M20x1,5
T:
4,5
T1:
25
T2:
36,45
Weitere Suchbegriffe: 6203l-02, 6203l, 02, einbau-spannmodul, rund, einschraubversion
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,21*
€ 498,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,62*
€ 451,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,18*
€ 440,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,50*
€ 424,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.