Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6203ZN-02-003 Untermaß-Spannbolzen für K02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6203ZN-02-003 Untermaß-Spannbolzen für K02
6203ZN-02-003 Untermaß-Spannbolzen für K02
6203ZN-02-003 Untermaß-Spannbolzen für K02
6203ZN-02-003 Untermaß-Spannbolzen für K02
Artikel-Nr.:
     C5671-427344
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     427344
EAN/GTIN:
     4020772427344
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
amf spannbolzen
positionier spannbolzen
Spannbolzen K02
Gehärtet, für pneumatisches Spannmodul Nr. 6203L.
Weitere Informationen:
Größe:
K02
ØDN:
9,95
ØD1:
7,14
H:
17,5
H1:
15
M:
M5
T:
2,5
Gewicht:
4 g
Weitere Suchbegriffe: 6203zn-02-003, 6203zn, 02, 003, spann-nippel, für, spannmodule, k02, untermaß-spannbolzen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.