Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6204HA Einbau-Spannmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6204HA Einbau-Spannmodul
6204HA Einbau-Spannmodul
6204HA Einbau-Spannmodul
6204HA Einbau-Spannmodul
6204HA Einbau-Spannmodul
Artikel-Nr.:
     C5671-427369
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     427369
EAN/GTIN:
     4020772427368
Suchbegriffe:
6204ha
einbau-spannmodul
k10.2
Einbau-Spannmodul
Öffnen hydraulisch.
Ausblasung pneumatisch.
Betriebsdruck Öffnen: min. 50 bar - max. 60 bar.
Deckel und Kolben gehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
K10.2
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
10 kN
Haltekraft*:
25 kN
Ausblasung:
Ja
Gewicht:
0,6 Kg
ØD:
112
ØDN:
22
ØD1:
50
H:
30
HA:
8
ØLK:
77
M:
M6
T:
22
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,13*
€ 720,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,59*
€ 690,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,41*
€ 650,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,16*
€ 640,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,97*
€ 628,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.