Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6204K2HA-006-05 2-fach Spannkonsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6204K2HA-006-05 2-fach Spannkonsole
6204K2HA-006-05 2-fach Spannkonsole
6204K2HA-006-05 2-fach Spannkonsole
Artikel-Nr.:
     C5671-427849
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     427849
EAN/GTIN:
     4020772427849
Suchbegriffe:
Null-Punkt-Spannsystem
Null-Punktspannsystem
Nullpunkt-Spannsystem
Nullpunktspannsystem
2-fach Spannkonsole
Entriegelung hydraulisch.
Ausblasung pneumatisch.
Betriebsdruck Öffnen: 50 - 60 bar.
Auflagefläche Spannmodule: Stahl, rostfrei und gehärtet.
Grundplatte: Stahl, ungehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
K10.2
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
2 x 10 kN
Haltekraft*:
2 x 25 kN
Ausblasung:
Ja
S:
240 mm
Gewicht:
81 Kg
Weitere Suchbegriffe: nullpunktspannsystem amf, nullpunkt spannsystem, 6204k2ha-006-05, 6204k2ha, 006, 05, 2-fach, spannkonsole
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.904,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.015,59*
€ 4.778,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.956,23*
€ 4.707,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.920,94*
€ 4.665,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.904,25*
€ 4.646,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.