Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370ZSK Schnellkupplung, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370ZSK Schnellkupplung, Stecker
6370ZSK Schnellkupplung, Stecker
6370ZSK Schnellkupplung, Stecker
6370ZSK Schnellkupplung, Stecker
Artikel-Nr.:
     C5671-427856
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     427856
EAN/GTIN:
     4020772427856
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Schnellkupplung "flat-face" G1/4
Verzinkt.
Max. Betriebsdruck 300 bar.
Weitere Informationen:
Nennweite:
6 NW
Nenndurchfluss:
12 l/min
SW:
22 mm
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung 1/4 zoll, schnellkupplung, schnellkupplung amf, 6370zsk, stecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.