Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370EAIHA20 Einbau-Spannmodul mit Indexierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370EAIHA20 Einbau-Spannmodul mit Indexierung
6370EAIHA20 Einbau-Spannmodul mit Indexierung
6370EAIHA20 Einbau-Spannmodul mit Indexierung
6370EAIHA20 Einbau-Spannmodul mit Indexierung
6370EAIHA20 Einbau-Spannmodul mit Indexierung
Artikel-Nr.:
     C5671-428425
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     428425
EAN/GTIN:
     4020772428426
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul amf
spannmodul
Einbau-Spannmodul mit Indexierung
Öffnen hydraulisch.
Ausblasung pneumatisch.
Betriebsdruck Öffnen: min. 50 bar - max. 60 bar.
Deckel und Kolben gehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
K20
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
20 kN
Haltekraft*:
55 kN
Ausblasung:
Ja
Gewicht:
1,4 Kg
ØD:
112
ØDN:
32
ØD1:
78
H:
44
HA:
10
K <br> F6 <br>:
8
L:
86
ØLK:
88
M:
M6
T:
34
T1:
5
Weitere Suchbegriffe: 6370eaiha20, einbau-spannmodul, mit, indexierung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 975,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,13*
€ 1.260,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,50*
€ 1.225,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,16*
€ 1.197,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,79*
€ 1.177,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,41*
€ 1.160,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.