Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370EARHA10 Einbau-Spannmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370EARHA10 Einbau-Spannmodul
6370EARHA10 Einbau-Spannmodul
6370EARHA10 Einbau-Spannmodul
6370EARHA10 Einbau-Spannmodul
6370EARHA10 Einbau-Spannmodul
Artikel-Nr.:
     C5671-428680
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     428680
EAN/GTIN:
     4020772428686
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul amf
spannmodul
Einbau-Spannmodul
Öffnen hydraulisch.
Ausblasung pneumatisch.
Betriebsdruck Öffnen: min. 50 bar - max. 60 bar.
Deckel und Kolben gehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
K10
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
10 kN
Haltekraft*:
25 kN
Ausblasung:
Ja
Gewicht:
0,45 Kg
ØD:
78
ØDN:
22
ØD1:
50
H:
30
HA:
7
ØLK:
60
M:
M5
T:
23
Weitere Suchbegriffe: 6370earha10, rund, einbau-spannmodul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 607,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,80*
€ 838,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,93*
€ 790,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,58*
€ 753,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,00*
€ 741,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,85*
€ 723,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.