Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6206ILA-K10.3 Einbau-Spannmodul mit Indexierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6206ILA-K10.3 Einbau-Spannmodul mit Indexierung
6206ILA-K10.3 Einbau-Spannmodul mit Indexierung
6206ILA-K10.3 Einbau-Spannmodul mit Indexierung
Artikel-Nr.:
     C5671-428771
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     428771
EAN/GTIN:
     4020772428778
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul amf
spannmodul
Einbau-Spannmodul mit Indexierung
Öffnen pneumatisch.
Ausblasung pneumatisch.
Betriebsdruck Öffnen:
K10.3 min. 5 bar - max. 12 bar.
K20.3 min. 4,5 bar - max. 12 bar.
Betriebsdruck Nachspannen > min. 5 bar / max. 6 bar.
Deckel und Kolben gehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
K10.3
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
10 kN
Haltekraft*:
25 kN
Ausblasung:
Ja
Gewicht:
1,4 Kg
ØD:
112
ØDN:
22
ØD1:
78
H:
35
HA:
10
K <br> F6 <br>:
8
L:
100
ØLK:
88
M:
6xM6
T:
25
T1:
5
Weitere Suchbegriffe: 6206ila-k10.3, 6206ila, k10.3, einbau-spannmodul, rund, mit, indexierung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 810,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,87*
€ 1.080,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,44*
€ 1.038,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,56*
€ 1.000,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,84*
€ 983,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,13*
€ 964,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.