Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6376B-30 Feste Spannbacke, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6376B-30 Feste Spannbacke, glatt
6376B-30 Feste Spannbacke, glatt
6376B-30 Feste Spannbacke, glatt
6376B-30 Feste Spannbacke, glatt
Artikel-Nr.:
     C5671-429274
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     429274
EAN/GTIN:
     4020772429270
Suchbegriffe:
6376b-30
6376b
30
feste
Feste Spannbacke, glatt
Lieferumfang:
- Feste Spannbacke, glatt
- Befestigungsschraube
- Nutenstein
Weitere Informationen:
Größe:
30
A:
42
B:
30
B3:
15
G:
M5
H:
22
H1:
11,0
H2:
15
Gewicht:
300 g
Weitere Suchbegriffe: spannbacke, glatt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.