Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6376BK-30 Feste Spannbacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6376BK-30 Feste Spannbacke
6376BK-30 Feste Spannbacke
6376BK-30 Feste Spannbacke
6376BK-30 Feste Spannbacke
Artikel-Nr.:
     C5671-429423
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     429423
EAN/GTIN:
     4020772429423
Suchbegriffe:
6376bk-30
6376bk
30
feste
Feste Spannbacke
mit Krallenbacken,
2 mm abgesetzte Spannstufe

Lieferumfang:
- Feste Spannbacke mit Kralle
- Befestigungsschraube
- Nutenstein
Weitere Informationen:
Größe:
30
A:
42
B:
30
B3:
15
G:
M5
H:
22
H1:
11
H2:
15
H3:
20
Gewicht:
300 g
Weitere Suchbegriffe: spannbacke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,83*
€ 181,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.