Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6376BK-50 Feste Spannbacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6376BK-50 Feste Spannbacke
6376BK-50 Feste Spannbacke
6376BK-50 Feste Spannbacke
6376BK-50 Feste Spannbacke
Artikel-Nr.:
     C5671-429464
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     429464
EAN/GTIN:
     4020772429461
Suchbegriffe:
6376bk-50
6376bk
50
feste
Feste Spannbacke
mit Krallenbacken,
2 mm abgesetzte Spannstufe

Lieferumfang:
- Feste Spannbacke mit Kralle
- Befestigungsschraube
- Nutenstein
Weitere Informationen:
Größe:
50
A:
42
B:
50
B3:
25
G:
M5
H:
22
H1:
11
H2:
15
H3:
20
Gewicht:
450 g
Weitere Suchbegriffe: spannbacke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,27*
€ 187,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.