Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6376K-30 Keilspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6376K-30 Keilspanner
6376K-30 Keilspanner
6376K-30 Keilspanner
6376K-30 Keilspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-429506
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     429506
EAN/GTIN:
     4020772429508
Suchbegriffe:
Keilspanner
keilspanner
Keilspanner
glatte Spannflächen

Lieferumfang:
- Keilspanner, glatt
- Befestigungsschraube
- Nutenstein
Weitere Informationen:
Größe:
30
A min.:
39
A max.:
45
B1:
30
B2:
40
H min.:
22
H max.:
28
Md max.:
65 Nm
Spannkraft F:
30 kN
Gewicht:
270 g
Weitere Suchbegriffe: 6376k-30, 6376k, 30
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.