Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6376KA-40 Keilspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6376KA-40 Keilspanner
6376KA-40 Keilspanner
6376KA-40 Keilspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-429514
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     429514
EAN/GTIN:
     4020772429515
Suchbegriffe:
Keilspanner
keilspanner
Keilspanner
mit Festbacke für 5-Achsenspanner

Lieferumfang:
- Keilspanner, glatt
- Befestigungsschraube
- Nutenstein
Weitere Informationen:
Größe:
40
A min.:
58
A max.:
66
B1:
40
B2:
50
B3:
20
G:
M5
H min.:
22
H max.:
28
H1:
11,0
Md max.:
65 Nm
Spannkraft F:
30 kN
Gewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: 6376ka-40, 6376ka, 40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,45*
€ 440,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,48*
€ 439,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,19*
€ 421,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,78*
€ 405,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,51*
€ 376,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.