Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370EARHA40 Einbau-Spannmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370EARHA40 Einbau-Spannmodul
6370EARHA40 Einbau-Spannmodul
6370EARHA40 Einbau-Spannmodul
6370EARHA40 Einbau-Spannmodul
6370EARHA40 Einbau-Spannmodul
Artikel-Nr.:
     C5671-429845
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     429845
EAN/GTIN:
     4020772429843
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul amf
spannmodul
Einbau-Spannmodul
Öffnen hydraulisch.
Ausblasung pneumatisch.
Betriebsdruck Öffnen: min. 50 bar - max. 60 bar.
Deckel und Kolben gehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
K40
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
40 kN
Haltekraft*:
105 kN
Ausblasung:
Ja
Gewicht:
3,40 Kg
ØD:
148
ØDN:
40
ØD1:
102
H:
57
HA:
15
ØLK:
118
M:
M8
T:
42
Weitere Suchbegriffe: 6370earha40, einbau-spannmodul, rund
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.367,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.474,79*
€ 1.755,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.449,75*
€ 1.725,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,67*
€ 1.665,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.382,98*
€ 1.645,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.367,75*
€ 1.627,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.