Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

911L -C 2 Sechskantschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
911L -C 2 Sechskantschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung
911L -C 2 Sechskantschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung
911L -C 2 Sechskantschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung
Artikel-Nr.:
     C5671-43711
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     43711
EAN/GTIN:
     4020772043711
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschraubendreher (mm),
extra lange Ausführung
CHROM VANADIUM, gehärtet und im Brünierton angelassen.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
Weitere Informationen:
SW:
2,0 mm
L1 x L2:
102,0 x 18,0 mm
Gewicht:
3,0 g
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), innensechskant-stiftschlüssel 911, inbusschlüssel, 911l, c, 2, sechskantschraubendreher, mm), lange, ausführung, <br extra
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.