Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6368-13 Schlüssel für Fräseranzugschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6368-13 Schlüssel für Fräseranzugschrauben
6368-13 Schlüssel für Fräseranzugschrauben
6368-13 Schlüssel für Fräseranzugschrauben
Artikel-Nr.:
     C5671-44727
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     44727
EAN/GTIN:
     4020772044725
Suchbegriffe:
Aufsteckfräserdorn-Schlüssel
Fräsdornschlüssel
Fräserdornschlüssel
amf fräsdornschlüssel
Schlüssel für Fräseranzugschrauben
zum Anziehen der Fräseranzugschrauben nach DIN 6367.
Spezialstahl gehärtet und im Brünierton angelassen.
Weitere Informationen:
Größe:
13
für DIN 6367:
M 6
B1:
6,1
D1:
18
H:
16
L:
160
Gewicht:
75 g
Weitere Suchbegriffe: 6368-13, 6368, 13, schlüssel, für, fräseranzugschrauben
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.