Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6368-27 Schlüssel für Fräseranzugschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6368-27 Schlüssel für Fräseranzugschrauben
6368-27 Schlüssel für Fräseranzugschrauben
6368-27 Schlüssel für Fräseranzugschrauben
Artikel-Nr.:
     C5671-44750
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     44750
EAN/GTIN:
     4020772044756
Suchbegriffe:
Aufsteckfräserdorn-Schlüssel
Fräsdornschlüssel
Fräserdornschlüssel
amf fräsdornschlüssel
Schlüssel für Fräseranzugschrauben
zum Anziehen der Fräseranzugschrauben nach DIN 6367.
Spezialstahl gehärtet und im Brünierton angelassen.
Weitere Informationen:
Größe:
27
für DIN 6367:
M12
B1:
12,1
D1:
35
H:
32
L:
225
Gewicht:
400 g
Weitere Suchbegriffe: 6368-27, 6368, 27, schlüssel, für, fräseranzugschrauben
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.