Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6832B-2 Waagrechtspanner, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6832B-2 Waagrechtspanner, schwarz
6832B-2 Waagrechtspanner, schwarz
6832B-2 Waagrechtspanner, schwarz
6832B-2 Waagrechtspanner, schwarz
Artikel-Nr.:
     C5671-456400
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     456400
EAN/GTIN:
     4020772456405
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner, schwarz
mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß.
Mattschwarze Oberfläche. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6890B.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
1,0 kN
F2:
1,2 kN
Andrückschraube:
-
Gewicht:
170 g
A:
6
B:
64,0
C:
26,0
D:
5,6
D1:
5,6
E:
32,0
F:
16,0
H:
40,0
H1:
61
H2:
68
HW min.:
-
HW max.:
-
I:
13,2
K:
6,00
L:
12,7
L1:
164,0
M:
29,5-34,0
M1:
34,0
N:
21
O:
5
P:
38,0
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner amf, kniehebelspanner, 6832b-2, 6832b, 2, waagrechtspanner, schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.