Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

911LG-C12 Kugelkopfschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
911LG-C12 Kugelkopfschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung
911LG-C12 Kugelkopfschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung
911LG-C12 Kugelkopfschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung
911LG-C12 Kugelkopfschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung
Artikel-Nr.:
     C5671-46060
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     46060
EAN/GTIN:
     4020772046064
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
innensechskant-stiftschlüssel mit k...
Kugelkopfschraubendreher (mm),
extra lange Ausführung
CHROM VANADIUM, gehärtet, stahlgrau.
Weitere Informationen:
SW:
12 mm
L1 x L2:
262 x 57 mm
Gewicht:
295 g
Weitere Suchbegriffe: 911lg-c12, 911lg, c12, kugelkopfschraubendreher, mm), lange, ausführung, <br extra
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.