Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6210IZ-30 Zwischenelement mit Indexierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6210IZ-30 Zwischenelement mit Indexierung
6210IZ-30 Zwischenelement mit Indexierung
6210IZ-30 Zwischenelement mit Indexierung
6210IZ-30 Zwischenelement mit Indexierung
Artikel-Nr.:
     C5671-532150
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     532150
EAN/GTIN:
     4020772532154
Suchbegriffe:
6210iz-30
6210iz
30
zwischenelement
Zwischenelement mit Indexierung
Vergütungsstahl, plasmanitriert und brüniert.
Weitere Informationen:
Größe:
K20
H <br>±0,01 <br>:
30
Gewicht:
2087 g
ØB1:
13
ØD:
112
ØD1 <br>0/+0,01 <br>:
-
ØD2 <br>F7 <br>:
16
Zyl.-Schraube <br> DIN84 od. ISO4762 <br>:
M12x25
E1:
11,5
E2:
11,25
G:
M12
K <br> F6 <br>:
8
R:
80
S1:
-
Weitere Suchbegriffe: mit, indexierung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,74*
€ 394,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,76*
€ 391,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,51*
€ 373,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,49*
€ 352,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,02*
€ 333,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.