Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6210IZ-50 Zwischenelement mit Indexierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6210IZ-50 Zwischenelement mit Indexierung
6210IZ-50 Zwischenelement mit Indexierung
6210IZ-50 Zwischenelement mit Indexierung
6210IZ-50 Zwischenelement mit Indexierung
Artikel-Nr.:
     C5671-532192
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     532192
EAN/GTIN:
     4020772532192
Suchbegriffe:
6210iz-50
6210iz
50
zwischenelement
Zwischenelement mit Indexierung
Vergütungsstahl, plasmanitriert und brüniert.
Weitere Informationen:
Größe:
K20
H <br>±0,01 <br>:
50
Gewicht:
3439 g
ØB1:
13
ØD:
112
ØD1 <br>0/+0,01 <br>:
25
ØD2 <br>F7 <br>:
16
Zyl.-Schraube <br> DIN84 od. ISO4762 <br>:
M12x55
E1:
11,5
E2:
11,25
G:
M12
K <br> F6 <br>:
8
R:
80
S1:
5,5
Weitere Suchbegriffe: mit, indexierung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,26*
€ 442,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,60*
€ 439,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,62*
€ 410,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,19*
€ 395,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,96*
€ 371,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.