Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6210IZ-80 Zwischenelement mit Indexierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6210IZ-80 Zwischenelement mit Indexierung
6210IZ-80 Zwischenelement mit Indexierung
6210IZ-80 Zwischenelement mit Indexierung
6210IZ-80 Zwischenelement mit Indexierung
Artikel-Nr.:
     C5671-532234
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     532234
EAN/GTIN:
     4020772532239
Suchbegriffe:
6210iz-80
6210iz
80
zwischenelement
Zwischenelement mit Indexierung
Vergütungsstahl, plasmanitriert und brüniert.
Weitere Informationen:
Größe:
K20
H <br>±0,01 <br>:
80
Gewicht:
5632 g
ØB1:
13
ØD:
112
ØD1 <br>0/+0,01 <br>:
25
ØD2 <br>F7 <br>:
16
Zyl.-Schraube <br> DIN84 od. ISO4762 <br>:
M12x55
E1:
11,5
E2:
11,25
G:
M12
K <br> F6 <br>:
8
R:
80
S1:
5,5
Weitere Suchbegriffe: mit, indexierung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,38*
€ 487,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,67*
€ 482,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,43*
€ 451,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,89*
€ 428,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,18*
€ 406,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.