Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6210S Stützelement, fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6210S Stützelement, fest
6210S Stützelement, fest
6210S Stützelement, fest
Artikel-Nr.:
     C5671-532390
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     532390
EAN/GTIN:
     4020772532390
Suchbegriffe:
6210s
stützelement
fest
Stützelement, fest
Gehäuse: Vergütungsstahl, gasnitriert und oxidiert.
Weitere Informationen:
Größe:
K10
H <br>±0,01 <br>:
100
Gewicht:
995 g
A:
10
ØB1:
9
ØD:
78
ØD1 <br>0/+0,01 <br>:
-
ØD2 <br>F7 <br>:
15
ØD3:
35
ØD4:
3,1
E1:
-
G:
M8
H1:
103
H2:
20
M:
M8
R:
50
S1:
5
SW:
30
T:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,27*
€ 559,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,62*
€ 555,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,68*
€ 511,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,45*
€ 499,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,25*
€ 476,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.