Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6210IL Aufbauelement K10.3 und K20, pneumatisch, mit Indexierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6210IL Aufbauelement K10.3 und K20, pneumatisch, mit Indexierung
6210IL Aufbauelement K10.3 und K20, pneumatisch, mit Indexierung
6210IL Aufbauelement K10.3 und K20, pneumatisch, mit Indexierung
Artikel-Nr.:
     C5671-534453
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     534453
EAN/GTIN:
     4020772534455
Suchbegriffe:
6210il
aufbauelement
k10.3
und
Aufbauelement K10.3 und K20, pneumatisch, mit Indexierung
Gehäuse: Vergütungsstahl, gasnitriert und oxidiert.
Spannmodul: Deckel und Kolben gehärtet.
Weitere Informationen:
Größe:
K20
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
17 kN
Haltekraft*:
55 kN
Gewicht:
7162 g
ØB1:
13
ØD:
114
ØD1 <br>0/+0,01 <br>:
25
ØD2 <br>F7 <br>:
16
ØDN:
32
E:
11,25
H <br>±0,01 <br>:
100
H1:
40
K <br> F6 <br>:
8
S1:
5,5
Weitere Suchbegriffe: k20, pneumatisch, mit, indexierung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.132,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.241,96*
€ 2.667,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.222,98*
€ 2.645,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.166,04*
€ 2.577,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.147,06*
€ 2.555,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.132,19*
€ 2.537,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.