Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6210L-10-05 Adapter Spannmodul K5, pneum. auf K10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6210L-10-05 Adapter Spannmodul K5, pneum. auf K10
6210L-10-05 Adapter Spannmodul K5, pneum. auf K10
6210L-10-05 Adapter Spannmodul K5, pneum. auf K10
6210L-10-05 Adapter Spannmodul K5, pneum. auf K10
Artikel-Nr.:
     C5671-534768
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     534768
EAN/GTIN:
     4020772534769
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul amf
spannmodul
Adapter Spannmodul K5, pneum. auf K10
Gehäuse: Vergütungsstahl, gasnitriert und oxidiert.
Spannmodul: Deckel und Kolben gehärtet.
Weitere Informationen:
Größe:
K05
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
1,5 kN
Haltekraft*:
13 kN
Gewicht:
2272 g
B:
59
B1:
9
B2:
33
ØD:
78
ØD1 <br>F7 <br>:
15
G:
M8
H <br>±0,01 <br>:
80
H1:
52
H2:
12
R:
50
R1:
32
S1:
5
Weitere Suchbegriffe: 6210l-10-05, 6210l, 10, 05, adapter, k5, pneum, auf, k10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.299,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.410,53*
€ 1.678,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.363,96*
€ 1.623,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,27*
€ 1.584,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.313,08*
€ 1.562,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.299,21*
€ 1.546,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.