Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6210H-10-05 Adapter Spannmodul K5, hydr. auf K10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6210H-10-05 Adapter Spannmodul K5, hydr. auf K10
6210H-10-05 Adapter Spannmodul K5, hydr. auf K10
6210H-10-05 Adapter Spannmodul K5, hydr. auf K10
Artikel-Nr.:
     C5671-534776
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     534776
EAN/GTIN:
     4020772534776
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul amf
spannmodul
Adapter Spannmodul K5, hydr. auf K10
Gehäuse: Vergütungsstahl, gasnitriert und oxidiert.
Spannmodul: Deckel und Kolben gehärtet.
Weitere Informationen:
Größe:
K05
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
5 kN
Haltekraft*:
13 kN
Gewicht:
2328 g
B:
59
B1:
9
B2:
33
ØD:
78
ØD1 <br>F7 <br>:
15
G:
M8
H <br>±0,01 <br>:
80
H1:
52
H2:
12
R:
50
S1:
5
Weitere Suchbegriffe: 6210h-10-05, 6210h, 10, 05, adapter, k5, hydr, auf, k10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.312,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.374,59*
€ 1.635,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.369,35*
€ 1.629,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.342,32*
€ 1.597,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.325,38*
€ 1.577,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.312,78*
€ 1.562,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.