Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6210L Aufbauelement K10, K10.3 und K20, pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6210L Aufbauelement K10, K10.3 und K20, pneumatisch
6210L Aufbauelement K10, K10.3 und K20, pneumatisch
6210L Aufbauelement K10, K10.3 und K20, pneumatisch
6210L Aufbauelement K10, K10.3 und K20, pneumatisch
6210L Aufbauelement K10, K10.3 und K20, pneumatisch
Artikel-Nr.:
     C5671-534925
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     534925
EAN/GTIN:
     4020772534929
Suchbegriffe:
6210l
aufbauelement
k10
k10.3
Aufbauelement K10, K10.3 und K20, pneumatisch
Gehäuse: Vergütungsstahl, gasnitriert und oxidiert.
Spannmodul: Deckel und Kolben gehärtet.
Weitere Informationen:
Größe:
K10
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
8 kN
Haltekraft*:
25 kN
Gewicht:
2720 g
ØB1:
9,0
ØD:
80
ØD1 <br>0/+0,01 <br>:
-
ØD2 <br>F7 <br>:
15
ØDN:
22
E:
5,0
H <br>±0,01 <br>:
80
H1:
35
S1:
-
Weitere Suchbegriffe: und, k20, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.480,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.580,43*
€ 1.880,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.570,16*
€ 1.868,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.521,58*
€ 1.810,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.494,33*
€ 1.778,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.480,07*
€ 1.761,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.