Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1440WSL05 AMF-Writer Slimline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5671-535146
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     535146
EAN/GTIN:
     4020772535148
Suchbegriffe:
1440wsl05
amf-writer
slimline
AMF-Writer Slimline
Markierungswerkzeug mit schmaler und langer Spitze,
passend für 12 mm Spannzangen und Weldonaufnahmen.
Weitere Informationen:
Nadel:
90R05 Ex00
R1:
0,5 mm
Drehzahl:
0-300 1/min
max. Kennzeichnungs-<br>geschwindigkeit:
200
Gewicht:
28 g
D1:
3 mm
D2:
12 mm
D3:
6 mm
L1:
85 mm
L2:
76 mm
L3:
9 mm
L4:
34 mm
L5:
65 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.078,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,29*
€ 1.393,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.159,27*
€ 1.379,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,89*
€ 1.336,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,09*
€ 1.309,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,40*
€ 1.283,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.