Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

894-24 Einmaulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
894-24 Einmaulschlüssel
894-24 Einmaulschlüssel
894-24 Einmaulschlüssel
Artikel-Nr.:
     C5671-53678
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     53678
EAN/GTIN:
     4020772053673
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel amf
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, Maul gefräst,
Maulstellung 15°, gehärtet und phosphatiert.
Weitere Informationen:
SW:
24
Gewinde metr.:
16
B:
50
L:
215
T:
9
VE:
10
Gewicht:
165 g
Weitere Suchbegriffe: 894-24, 894, 24
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.