Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1810B-45-50 Hakenschlüssel mit Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1810B-45-50 Hakenschlüssel mit Zapfen
1810B-45-50 Hakenschlüssel mit Zapfen
1810B-45-50 Hakenschlüssel mit Zapfen
1810B-45-50 Hakenschlüssel mit Zapfen
1810B-45-50 Hakenschlüssel mit Zapfen
Artikel-Nr.:
     C5671-54940
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     54940
EAN/GTIN:
     4020772054946
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
Hakenschlüssel (Funkenfrei)
Zapfenschlüssel
hakenschlüssel amf
Hakenschlüssel mit Zapfen
für Kreuzlochmuttern DIN 1816.
Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen.
Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.
Weitere Informationen:
Größe:
45- 50
ØD:
5
L:
206
T:
6
Gewicht:
165 g
Weitere Suchbegriffe: hakenschlüssel mit zapfen, hakenschlüssel, 1810b-45-50, 1810b, 45, 50, mit, zapfen
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.