Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6206S4L-K10.3 4-fach Spannstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6206S4L-K10.3 4-fach Spannstation
6206S4L-K10.3 4-fach Spannstation
6206S4L-K10.3 4-fach Spannstation
Artikel-Nr.:
     C5671-550251
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     550251
EAN/GTIN:
     4020772550257
Suchbegriffe:
Null-Punkt-Spannsystem
Null-Punktspannsystem
Nullpunkt-Spannsystem
Nullpunktspannsystem
4-fach Spannstation
Entriegelung pneumatisch.
Betriebsdruck Öffnen:
K10.3 min. 5 bar.
K20.3 min. 4,5 bar.
Stahl, ungehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
K10.3
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
4 x 10 kN
Haltekraft*:
4 x 25 kN
Gewicht:
30 Kg
A:
366
B:
366
C:
166,5
D:
200
E:
340
G:
200
H:
250 - 252
HA:
10
ØN:
20
ØM:
13,5
S:
38
SM:
200
Weitere Suchbegriffe: nullpunktspannsystem amf, nullpunkt spannsystem, 6206s4l-k10.3, 6206s4l, k10.3, 4-fach, spannstation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.284,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.419,14*
€ 6.448,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.346,23*
€ 6.362,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.294,54*
€ 6.300,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.284,98*
€ 6.289,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.