Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6108LA-10-08 Einbau-Spannmodul für Automatisierungslösungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6108LA-10-08 Einbau-Spannmodul für Automatisierungslösungen
6108LA-10-08 Einbau-Spannmodul für Automatisierungslösungen
6108LA-10-08 Einbau-Spannmodul für Automatisierungslösungen
6108LA-10-08 Einbau-Spannmodul für Automatisierungslösungen
6108LA-10-08 Einbau-Spannmodul für Automatisierungslösungen
6108LA-10-08 Einbau-Spannmodul für Automatisierungslösungen
6108LA-10-08 Einbau-Spannmodul für Automatisierungslösungen
Artikel-Nr.:
     C5671-550257
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     550257
EAN/GTIN:
     4020772000271
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul amf
spannmodul
Einbau-Spannmodul für Automatisierungslösungen
Öffnen pneumatisch.
Ausblasung pneumatisch.
Betriebsdruck Öffnen: K10.3 min. 5 bar.
K20.3 min. 4,5 bar.
Deckel und Kolben gehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Mit Verriegelungskontolle (pneum.), Öffnungskontrolle (pneum.) und Auflagekontrolle (pneum.).
Weitere Informationen:
Größe:
K10.3
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
10 kN
Haltekraft*:
25 kN
Ausblasung:
Ja
Gewicht:
1,4 Kg
ØD:
112
ØDN:
22
ØD1:
78
H:
35
HA:
10
ØLK:
88
M:
6 x M6
T:
25
Weitere Suchbegriffe: 6108la-10-08, 6108la, 10, 08, einbau-spannmodul, für, automatisierungslösungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.050,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,75*
€ 1.334,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,50*
€ 1.315,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,21*
€ 1.287,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,35*
€ 1.268,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,48*
€ 1.250,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.