Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6108LA-10-09 Einbau-Spannmodul für Automatisierungslösungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6108LA-10-09 Einbau-Spannmodul für Automatisierungslösungen
6108LA-10-09 Einbau-Spannmodul für Automatisierungslösungen
6108LA-10-09 Einbau-Spannmodul für Automatisierungslösungen
6108LA-10-09 Einbau-Spannmodul für Automatisierungslösungen
6108LA-10-09 Einbau-Spannmodul für Automatisierungslösungen
6108LA-10-09 Einbau-Spannmodul für Automatisierungslösungen
6108LA-10-09 Einbau-Spannmodul für Automatisierungslösungen
Artikel-Nr.:
     C5671-550259
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     550259
EAN/GTIN:
     4020772000301
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul amf
spannmodul
Einbau-Spannmodul für Automatisierungslösungen
Öffnen pneumatisch.
Ausblasung pneumatisch.
Betriebsdruck Öffnen:
K10.3 min. 5 bar.
K20.3 min. 4,5 bar.
Deckel und Kolben gehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Mit Verriegelungskontrolle (pneum.), Öffnungskontrolle (pneum.), Auflagekontrolle (pneum.) und Spannbolzenabfrage (pneum.).
Weitere Informationen:
Größe:
K10.3
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
10 kN
Haltekraft*:
25 kN
Ausblasung:
Ja
Gewicht:
1,4 Kg
ØD:
112
ØDN:
22
ØD1:
78
H:
35
HA:
10
ØLK:
88
M:
6 x M6
T:
25
Weitere Suchbegriffe: 6108la-10-09, 6108la, 10, 09, einbau-spannmodul, für, automatisierungslösungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.190,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.251,15*
€ 1.488,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,28*
€ 1.483,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.220,46*
€ 1.452,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,68*
€ 1.432,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.190,05*
€ 1.416,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.