Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6108LA-20-10 Einbau-Spannmodul für Automatisierungslösungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6108LA-20-10 Einbau-Spannmodul für Automatisierungslösungen
6108LA-20-10 Einbau-Spannmodul für Automatisierungslösungen
6108LA-20-10 Einbau-Spannmodul für Automatisierungslösungen
Artikel-Nr.:
     C5671-550262
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     550262
EAN/GTIN:
     4020772000325
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul amf
spannmodul
Einbau-Spannmodul für Automatisierungslösungen
Öffnen pneumatisch.
Ausblasung pneumatisch.
Betriebsdruck Öffnen:
K10.3 min. 5 bar.
K20.3 min. 4,5 bar.
Deckel und Kolben gehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Mit Verriegelungskontrolle (pneum.), Öffnungskontrolle (pneum.), Auflagekontrolle (pneum.), Spannbolzenabfrage (pneum.) und Inselauflage.
Weitere Informationen:
Größe:
K20.3
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
17 kN
Haltekraft*:
55 kN
Ausblasung:
Ja
Gewicht:
2,6 Kg
ØD:
138
ØDN:
32
ØD1:
102
H:
49
HA:
15
ØLK:
115
M:
8 x M6
T:
34
Weitere Suchbegriffe: 6108la-20-10, 6108la, 20, 10, einbau-spannmodul, für, automatisierungslösungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.468,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.573,61*
€ 3.062,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.548,42*
€ 3.032,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.498,05*
€ 2.972,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.481,26*
€ 2.952,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.468,88*
€ 2.937,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.