Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6497A-01 Anschlag, fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6497A-01 Anschlag, fest
6497A-01 Anschlag, fest
6497A-01 Anschlag, fest
6497A-01 Anschlag, fest
Artikel-Nr.:
     C5671-550509
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     550509
EAN/GTIN:
     4020772000677
Suchbegriffe:
6497a-01
6497a
01
anschlag
Anschlag, fest
hohe Bauart.
Grundkörper: Stahlguss.
Spannbacken: Einsatzstahl, einsatzgehärtet. Spannbacken umdrehbar, mit glatter Seite für bearbeitete Werkstücke und geriffelter Seite für rohe Spannflächen.
Weitere Informationen:
Nut:
12 <br> 14 <br> 16 <br> 18
B1:
19
B2:
65
E:
12
G:
M6
H:
85
H1:
38
H2:
40
K:
20
L1:
132
L2:
66,0
Gewicht:
2857 g
Weitere Suchbegriffe: fest
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,89*
€ 210,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,41*
€ 202,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.