Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68301-3 Andrückschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
68301-3 Andrückschraube
68301-3 Andrückschraube
68301-3 Andrückschraube
Artikel-Nr.:
     C5671-551719
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     551719
EAN/GTIN:
     4020772001414
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
andruckschraube amf
andrückschraube
Andrückschraube
für Waagrechtspanner plus.
komplett mit U-Scheiben, 6kt-Muttern und Schraube mit anvulkanisiertem Druckstück, aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Härte 85 Shore A, silikonfrei. Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
Größe:
3
M x L:
M8 x 58
D:
21
D1:
16
L3:
21 - 34
Gewicht:
36 g
Weitere Suchbegriffe: 68301-3, 68301, 3
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.